T890HT FLND80-7-25.4-R13 90° planfræsere til tangentielle T890 LN.T 1306 platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3332830
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie LOGIQ8TANG
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3332830
    EAN/GTIN 7291075384352
    Producentnummer 3332830
    L-nummer L23980 1238

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 60 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 80 mm
    • Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 7
    • Skærelængde maks. (APMX) 9,5 mm
    • Navdiameter (DHUB) 60 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
    • Samlet længde (OAL) 50 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ8TANG" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven