ECP-H7 12-72C12CF-140 IC902 Hårdmetalfræsere med 7 skær, forskellige helixvinkler, ulige stigning og spånbryder

Art.-nr.: 3332012
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3332012
EAN/GTIN 7291075385298
Producentnummer 3332012
L-nummer L24180 1853

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærekantdiameter (DC) 12 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 72 mm, antal skærekanter (NOF) 7, samlet længde (OAL) 140 mm, rundt skaft, rundt skaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,3 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 72 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 7
  • Swirl vinkel (FHA) 36 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "CHATTERFREE solid mill line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven