ECP-H7 08-48C08CF-110 IC902 Hårdmetalfræsere med 7 skær, forskellige helixvinkler, ulige stigning og spånbryder

Art.-nr.: 3332010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3332010
EAN/GTIN 7291075385274
Producentnummer 3332010
L-nummer L24180 1819

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærekantdiameter (DC) 8 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 48 mm, antal skærekanter (NOF) 7, samlet længde (OAL) 110 mm, Rundt skaft, Rundt skaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,2 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 48 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 7
  • Swirl vinkel (FHA) 36 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,08 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,02 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "CHATTERFREE solid mill line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven