Trin multistige 3-delet stige med nivello® tværstang og clip-step R13 3x6 Trin

Art.-nr.: 33319
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Universalstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 33319
EAN/GTIN 4031405333192
Producentnummer 033319

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Multi-purpose trappe stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Nivello stigesko og nivello Traverse (leveres løst)
  • Kan bruges som stående-, forbindelses- og glidestige
  • Nem højdejustering og sikker låsning takket være push-in-krogen med automatisk låsende løfteanordning
  • Topleder med vægvalser
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester og aftagelig metalstiver
  • Trinafstand: 263 mm
  • Trådbredde: 490 mm (uden tværskinne)
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Step pads Clip-Step R13 for certificeret skridsikkerhed
  • Nederste trin Pro lederdel med clips-trin R13 i gul

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 5200 mm
  • Udvendig bredde: 490 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 85 mm
  • Længde tilbagetrukket: 1960 mm
  • 2-delt lederlængde Som stepstige med en fastgjort del: 3060 mm
  • 3-delt lederlængde Som investeringsforvalter: 4180 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Trinlængde som trinstige: 1320 mm
  • Trin-/trinafstand: 263 mm
  • Antal trin/trin: 3x6 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Tværskinnebredde: 930 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven