HTF D125-09-40-R-LN10 Planfræsere til tangentiale skær med 4 skærekanter til høj overfladefinish

Art.-nr.: 3331879
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGFIN
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3331879
EAN/GTIN 7291075387544
Producentnummer 3331879
L-nummer L23980 1109

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan-, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 9, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,45 mm
  • Navdiameter (DHUB) 92 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HTP LNAR 1006 FR-R.
  • Samlet længde (OAL) 63 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGFIN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven