HTF D100-08-32-R-LN10 Planfræsere til tangentiale skær med 4 skærekanter til høj overfladefinish

Art.-nr.: 3331878
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGFIN
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3331878
EAN/GTIN 7291075387537
Producentnummer 3331878
L-nummer L23980 1100

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 78 mm, totallængde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,4 mm
  • Navdiameter (DHUB) 78 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HTP LNAR 1006 FR-R.
  • Samlet længde (OAL) 50 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGFIN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven