TGTL 2020-D82-3-JHP-MC Værktøjsholder til afstikning og indstikning med direkte overførsel af kølemiddel til TANG-GRIP-skær

Art.-nr.: 3328575
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3328575
EAN/GTIN 7291075386417
Producentnummer 3328575
L-nummer L23920 2754

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 119 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Højde for forskydning af hoved bund (HBH) 10 mm
  • Hovedlængde (LH) 49 mm
  • Samlet længde (OAL) 119 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven