BT30 FC HYDRO 6X60 Hydrauliske ekspansionsborepatroner med aksialt system

Art.-nr.: 3325357
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325357
EAN/GTIN 7291075386035
Producentnummer 3325357
L-nummer L24120 1273

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulisk ekspansionschuck, kropsdiameter (BD) 26 mm, kropslængde (LB) 33 mm, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 6 mm, skaftstørrelse (SS) 30

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 26 mm
  • Kropslængde (LB) 33 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 6 mm
  • Krave længde (LPR) 60 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 30

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven