PS SK30 15 M12 DIN Trækbolt DIN 69872 JIS 63398.

Art.-nr.: 4517010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Antræksbolte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4517010
    EAN/GTIN 7291075137460
    Producentnummer 4517010
    L-nummer L24000 318

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Spændebolt, kropsdiameter (BD) 13 mm, gevindstørrelse (CRKS) M12, skaftstørrelse (SS) 30

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 13 mm
    • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 75 grader
    • Kropslængde (LB) 19 mm
    • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M12
    • Samlet længde (OAL) 44 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 30

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven