F90SP D40-04-16-10 90° planfræsere med S/X/QPMT 1004 -skær

Art.-nr.: 3325188
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3325188
EAN/GTIN 7291075443844
Producentnummer 3325188
L-nummer L23980 942

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærkanter (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 38 mm, samlet længde (OAL) 40,26 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 38 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 40,26 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven