E90SP D40-04-W32-10 Pindfræsere til S/XPMT-platter

Art.-nr.: 3325075
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3325075
EAN/GTIN 7291075443110
Producentnummer 3325075
L-nummer L23980 3029

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærekanter (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 9,6 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 110 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon, brugbar længde (LU) 32 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 74 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven