E90SP D32-03-W25-10 Pindfræsere til S/XPMT-platter

Art.-nr.: 3325073
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3325073
EAN/GTIN 7291075443097
Producentnummer 3325073
L-nummer L23980 3027

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal fræsere (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 9,6 mm, antal fræsere (NOF) 3, samlet længde (OAL) 95 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon, effektiv længde (LU) 31,8 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 63 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 95 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 31,8 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven