E90SP D32-03-C32-10 Pindfræsere til S/XPMT-platter

Art.-nr.: 3325072
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325072
EAN/GTIN 7291075443080
Producentnummer 3325072
L-nummer L23980 3017

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, maks. skærekantlængde (APMX) 9,6 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 130 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 32 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 130 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven