FFQ4 D1.25-4-2.5-W1.00-09 Fast Feed-patroner med enkeltsidede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3323707
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MILL4FEED
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3323707
    EAN/GTIN 7291075386752
    Producentnummer 3323707
    L-nummer L23980 2968

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksbar ende Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 1-1/4″, skæring element Count (CICT) 4 ,dybde af skæring maksimum (APMX) 0,047 ″ samlet længde (OAL) 4,8 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,689″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 1-1/4″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 4
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,047″
    • Hovedlængde (venstre): 2-1/2″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
    • Samlet længde (OAL): 4,8″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3,3 grader
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 12 grader
    • Drejningsmoment (TQ): 17,7 lbfxin

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven