FFQ4 D1.00-3-2.0-W1.00-09 Fræsere med hurtig fremføring med enkeltsidede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3323706
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILL4FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323706
EAN/GTIN 7291075386745
Producentnummer 3323706
L-nummer L23980 2964

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 1 ″, skæring element Count (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,047 ″, samlet længde (AAL) 4,3 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,437″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,047″
  • Hovedlængde (venstre): 2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Samlet længde (OAL): 4,3″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5,4 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 12 grader
  • Drejningsmoment (TQ): 17,7 lbfxin

Egnede produkter

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven