FFQ4 D0.87-2-1.7-W0.75-09 Hurtigfremføringsfræsere med enkeltsidede platter med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3323704
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILL4FEED
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3323704
    EAN/GTIN 7291075386738
    Producentnummer 3323704
    L-nummer L23980 1844

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksbar ende Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC / DCX) 7/8″, skæring element Count (CICT) 2 ,dybde af skæring maksimum (APMX) 0,047 ″ samlet længde (OAL) 3,8 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,311″
    • Skærediameter (DC/DCX): 7/8″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 7/8″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 2
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,047″
    • Hovedlængde (venstre): 1-3/4″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
    • Samlet længde (OAL): 3,8″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 8 grader
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 12 grader
    • Drejningsmoment (TQ): 17,7 lbfxin

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven