MT LNHT 4006 8NPT IC908 Fuldprofil gevindfræseindsatse til fremstilling af NPT indvendige eller udvendige gevind (damp-, gas-, vandrør)

Art.-nr.: 3323547
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323547
EAN/GTIN 7291075376692
Producentnummer 3323547
L-nummer L24290 123

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 40 mm, skærepladens tykkelse (S1) 6,4 mm, skærepladens bredde (W1) 20,8 mm, gevindstigning (TP) 3,175 mm, gevind pr. tomme (TPI) 8 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 40 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,4 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 20,8 mm
  • Gevindform type (THFT) NPT60
  • Gevinddeling (TP) 3.175 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 8 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven