MT LNHU 4006 E4.00ISO IC908 Gevindfræseindsatser til fremstilling af metriske ISO-udvendige gevind

Art.-nr.: 3323534
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323534
EAN/GTIN 7291075375756
Producentnummer 3323534
L-nummer L24290 99

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærlængde (INSL) 40 mm, skærtykkelse (S1) 6,4 mm, skærbredde (W1) 20,8 mm, gevindstigning (TP) 4 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 40 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,4 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 20,8 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 4 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven