MT LNHU 4006 I10UN IC908 Gevindfræseplader med fuld profil til amerikanske gevind (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Art.-nr.: 3323502
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3323502
    EAN/GTIN 7291075375114
    Producentnummer 3323502
    L-nummer L24290 44

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 40 mm, skærepladens tykkelse (S1) 6,4 mm, skærepladens bredde (W1) 20,8 mm, gevindstigning (TP) 2,54 mm, gevind pr. tomme (TPI) 10 tråde/″.

    Egenskab:

    • Skæreskærets længde (INSL) 40 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,4 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 20,8 mm
    • Gevindform type (THFT) UN60
    • Gevinddeling (TP) 2,54 mm
    • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT
    • Tråd per tomme (TPI) 10 tråde / ″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven