FFQ4 D2.50-08-1.00-09 Hurtigfræsende planfræsere med enkeltsidede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3323487
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILL4FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323487
EAN/GTIN 7291075386721
Producentnummer 3323487
L-nummer L23980 1764

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 2-1/2″ ,skæring element Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 2,252 ″, samlet længde (OAL) 1,85 ″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,937″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 8
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,047″
  • Navdiameter (DHUB): 2,252″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Samlet længde (OAL): 1,85″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 12 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven