FFQ4 D40-05-16-09 Højtilspændingsfræser til enkeltsidede platter med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3323458
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MILL4FEED
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3323458
    EAN/GTIN 7291075386554
    Producentnummer 3323458
    L-nummer L23980 1316

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 38 mm, totallængde (OAL) 35 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 25,7 mm
    • Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 5
    • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
    • Navdiameter (DHUB) 38 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) FFQ4 SOMT 090412T.
    • Samlet længde (OAL) 35 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 12 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven