MT LNHU 3005 14W IC908 Indvendige og udvendige Whitworth-fræseindsatser med fuldprofilgevind (BSW, BSF, BSP) til fittings og rørkoblinger

Art.-nr.: 3323450
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3323450
    EAN/GTIN 7291075376401
    Producentnummer 3323450
    L-nummer L24290 322

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP gevindfræsning, platte længde (INSL) 30 mm, platte tykkelse (S1) 5,6 mm, platte bredde (W1) 16,7 mm, gevindstigning (TP) 1,814 mm, gevind per tomme (TPI) 14 gevind/″.

    Egenskab:

    • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 16,7 mm
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 1.814 mm
    • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
    • Tråd per tomme (TPI) 14 tråde / ″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven