MT LNHT 3005 8NPTF IC908 Fræseindsatse med massiv profil til fremstilling af NPTF indvendige eller udvendige gevind (damp-, gas-, vandrør)

Art.-nr.: 3323372
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3323372
    EAN/GTIN 7291075376883
    Producentnummer 3323372
    L-nummer L24290 305

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 30 mm, skærepladens tykkelse (S1) 5,6 mm, skærepladens bredde (W1) 16,7 mm, gevindstigning (TP) 3,175 mm, gevind pr. tomme (TPI) 8 gevind/″.

    Egenskab:

    • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 16,7 mm
    • Gevindform type (THFT) NPTF60
    • Gevinddeling (TP) 3.175 mm
    • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
    • Tråd per tomme (TPI) 8 tråde / ″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven