MT LNHU 3005 I4ACME IC908 Indvendige ACME-gevindfræseplader til amerikanske trapezgevind

Art.-nr.: 3323368
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3323368
    EAN/GTIN 7291075376258
    Producentnummer 3323368
    L-nummer L24290 301

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP-gevindfræsning, skærets længde (INSL) 30 mm, skærets tykkelse (S1) 5,6 mm, skærets bredde (W1) 16,7 mm, gevindstigning (TP) 6,35 mm, gevind pr. tomme (TPI) 4 gevind/″.

    Egenskab:

    • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 16,7 mm
    • Gevindform type (THFT) AC29
    • Gevinddeling (TP) 6,35 mm
    • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT
    • Tråd per tomme (TPI) 4 tråde / ″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven