MNC 362-289 A32-190-10-8D Borekrop til store diametre med SUMOCHAM-borehoved i midten og vendeskær på periferien

Art.-nr.: 3321307
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie COMBICHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3321307
    EAN/GTIN 7291075385700
    Producentnummer 3321307
    L-nummer L24040 157

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærekantdiameter (DC) 36,2 mm, total længde (OAL) 386,8 mm, effektiv længde (LU) 294,6 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 36,2 mm
    • Bundtets diameter (DF) 42 mm
    • L/D-område 8xD
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOGT 100408-W
    • Samlet længde (OAL) 386,8 mm
    • Punktlængde (PL) 5,57 mm
    • Krave længde (LPR) 326,8 mm
    • Skaftets længde (LS) 60 mm
    • Effektiv længde (LU) 294,6 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "COMBICHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven