MNC 260-130 A32-150-06-5D Borekrop til store diametre med SUMOCHAM-borehoved i midten og skær på periferien, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202861
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie COMBICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202861
EAN/GTIN 7291075307382
Producentnummer 3202861
L-nummer L24040 573

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærdiameter (DC) 26 mm, samlet længde (OAL) 226,95 mm, effektiv længde (LU) 132,93 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 15 mm
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 26 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOGX 060304-W
  • Samlet længde (OAL) 226,95 mm
  • Krave længde (LPR) 166,92 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Effektiv længde (LU) 132,93 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "COMBICHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven