MNC 320-160 A32-185-07-5D Borekrop til store diametre med SUMOCHAM-borehoved i midten og skær på periferien, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202867
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie COMBICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3202867
EAN/GTIN 7291075307443
Producentnummer 3202867
L-nummer L24040 579

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærekantdiameter (DC) 32 mm, samlet længde (OAL) 258,5 mm, effektiv længde (LU) 163,49 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 18,5 mm
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOGX 070305-W
  • Samlet længde (OAL) 258,5 mm
  • Krave længde (LPR) 198,5 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Effektiv længde (LU) 163,49 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "COMBICHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven