MNC 332-265 A32-175-09-8D Borekrop til store diametre med SUMOCHAM-borehoved i midten og vendeskær på periferien

Art.-nr.: 3321306
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie COMBICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3321306
EAN/GTIN 7291075385694
Producentnummer 3321306
L-nummer L24040 158

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, sidediameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 33,2 mm, samlet længde (OAL) 364,3 mm, effektiv længde (LU) 270,6 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 33,2 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOGT 09T306-W
  • Samlet længde (OAL) 364,3 mm
  • Punktlængde (PL) 5,57 mm
  • Krave længde (LPR) 304,3 mm
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Effektiv længde (LU) 270,6 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "COMBICHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven