TR6 TNCU 100430 IC830 Dobbeltsidet platter med 6 runde skærekanter og hjørneradier fra 0,5 til 3,0 mm

Art.-nr.: 3320879
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TOR6MILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3320879
    EAN/GTIN 7291075387780
    Producentnummer 3320879
    L-nummer L23910 644

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 3 mm, diameter indercirkel (IC) 7,3 mm, skærepladetykkelse (S) 4,2 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 3 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
    • Diameter InCircle (IC) 7,3 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,2 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "TOR6MILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven