TR6 ER D32-80-4-C32-10 Multifunktionsfræser til 4 forskellige pladeformer med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3320734
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TOR6MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3320734
EAN/GTIN 7291075387995
Producentnummer 3320734
L-nummer L23980 1404

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 2,5 mm, samlet længde (OAL) 160 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 75 mm

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 17 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 27 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 160 mm
  • Hovedlængde (LH) 80 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 75 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TOR6MILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven