PCADR 34-JHP Adapter med målrettet kølemiddelforsyning til PENTACUT-skær til rillestegning

Art.-nr.: 3320279
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie PENTACUT
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3320279
    EAN/GTIN 7291075335163
    Producentnummer 3320279
    L-nummer L23920 2111

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,5 mm, samlet længde (OAL) 54,2 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde_2 (WB_2) 7,2 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1,5 mm
    • Samlet længde (OAL) 54,2 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven