MT LNHU 1403 E12UN IC908 Gevindfræseskær med fuld profil til fremstilling af UN-udvendige gevind (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) til generel bearbejdning

Art.-nr.: 3319987
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3319987
    EAN/GTIN 7291075375343
    Producentnummer 3319987
    L-nummer L24290 323

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP gevindfræsning, skærelængde (INSL) 14 mm, skæretykkelse (S1) 3,2 mm, skærebredde (W1) 7,9 mm, gevindstigning (TP) 2,117 mm, gevind pr. tomme (TPI) 12 gevind/″.

    Egenskab:

    • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 7,9 mm
    • Gevindform type (THFT) UN60
    • Gevinddeling (TP) 2.117 mm
    • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
    • Tråd per tomme (TPI) 12 tråde / ″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven