F90SD D200-13-60-12 90° planfræsere med S/QDM# 12 platter

Art.-nr.: 3319630
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3319630
EAN/GTIN 7291075384024
Producentnummer 3319630
L-nummer L23980 1174

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 200 mm, antal skærekroppe (CICT) 13, navdiameter (DHUB) 135 mm, samlet længde (OAL) 55,35 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Diameter (DC/DCX) 200 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 13
  • Skærelængde maks. (APMX) 11,8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 135 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 55,35 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven