F90SD D160-11-40-12 90° planfræsere med S/QDM# 12 platter

Art.-nr.: 3319629
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3319629
EAN/GTIN 7291075384017
Producentnummer 3319629
L-nummer L23980 1170

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, indstiksdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 160 mm, antal skærende legemer (CICT) 11, navdiameter (DHUB) 95 mm, samlet længde (OAL) 50,35 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 11
  • Skærelængde maks. (APMX) 11,8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 95 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 50,35 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven