F90SD D125-09-40-12 90° planfræsere med S/QDM# 12 platter

Art.-nr.: 3319628
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3319628
EAN/GTIN 7291075384000
Producentnummer 3319628
L-nummer L23980 1165

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, antal skær (CICT) 9, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 50,35 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 11,8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 92 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 50,35 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven