MM S-A-H035-HSK A40-T05 DIN 69893 HSK A-optagelse med MULTI-MASTER-grænseflade til MULTI-MASTER fræsehoveder i massivt hårdmetal

Art.-nr.: 3318856
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3318856
EAN/GTIN 7291075335279
Producentnummer 3318856
L-nummer L24070 250

Betegnelse

Beskrivelse:

Adaptere til modulære fræsehoveder, adapterdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, adaptergevindstørrelse, emneside (THSZWS) T05, samlet længde (OAL) 10 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 7,6 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 15 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T05
  • Samlet længde (OAL) 10 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Egnede produkter

Tilbehør

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven