D3N 160-080-20A-5D Borekrop til treriflede borehoveder med indvendig køling, skaft med spændeflade, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3316789
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3316789
    EAN/GTIN 7291075393866
    Producentnummer 3316789
    L-nummer L24040 1270

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærekantdiameter (DC) 16 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 16, samlet længde (OAL) 163,25 mm, effektiv længde (LU) 83,44 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 16 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 16,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 16 mm
    • Bundtets diameter (DF) 25 mm
    • Funktionel længde (LF) 109,81 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 16
    • L/D-område 5xD
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 160
    • Samlet længde (OAL) 163,25 mm
    • Punktlængde (PL) 3,44 mm
    • Krave længde (LPR) 113,25 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 50 mm
    • Weldonaksel
    • Effektiv længde (LU) 83,44 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven