QC95MT 100504-SM IC830 Drejelig platte med 7° frigangsvinkel og fire 80° hjørner til efterbearbejdning.

Art.-nr.: 3314625
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3314625
EAN/GTIN 7291075102932
Producentnummer 3314625
L-nummer L23950 3006

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner SM, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 10,4 mm, diameter indercirkel (IC) 9,65 mm, skærepladetykkelse (S) 5 mm

Egenskab:

  • Spanformer SM
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 10,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,65 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven