SD D40-9.0-R0.4SP17 IC908 Udskiftelige hårdmetalfræsehoveder til T-notfræsning

Art.-nr.: 3311776
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie T-SLOT
    Produkttype T-notfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3311776
    EAN/GTIN 7291075311907
    Producentnummer 3311776
    L-nummer L24060 392

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 17 mm, skæredybde, maks. (CDX) 11 mm, skærediameter (DC) 39,7 mm, antal skærekanter (NOF) 10, samlet længde (OAL) 10 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 17 mm
    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 11 mm
    • Skærediameter (DC) 39,7 mm
    • Skærebredde (med uret) 9 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 9,8 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 10
    • Samlet længde (OAL) 10 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Fra samme serie "T-SLOT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven