H600 WXCU 070515HP IC5820 Dobbeltsidede skær med 6 skærekanter til høje tilspændingshastigheder

Art.-nr.: 3309563
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FEEDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3309563
EAN/GTIN 7291075236897
Producentnummer 3309563
L-nummer L23970 599

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 7,16 mm, skærepladens tykkelse (S) 5,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 7,16 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,9 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,86 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,34 mm/tand
  • Antal skærekanter 6

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven