FFQ4 SOMT 120516HP IC882 Enkeltsidede, firkantede skær med 4 skærekanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3309416
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MILL4FEED
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3309416
    EAN/GTIN 7291075364187
    Producentnummer 3309416
    L-nummer L23970 26

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm, skærepladelængde (INSL) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 5,2 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets længde (INSL) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,2 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 1,8 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,4 mm/tand
    • Antal skærekanter 4

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven