FRMT D040A052-06-22-12 Planfræsere til produktiv bearbejdning af 3D-overflader (turbineblade)

Art.-nr.: 3307937
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ROUNDMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3307937
EAN/GTIN 7291075409291
Producentnummer 3307937
L-nummer L23980 199

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere, hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 52 mm, antal skærekroppe (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 52 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CR 1204M0
  • Samlet længde (OAL) 40 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven