PCHR 25.4-D40-3-JHP Værktøjsholder til 5-skærs platter til afstikning og indstikning

Art.-nr.: 3304725
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTAIQGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3304725
EAN/GTIN 7291075362336
Producentnummer 3304725
L-nummer L23920 3226

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,126″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,118″
  • Total højde (OAH): 2,01″
  • Totallængde (OAL): 5,315″

Egenskab:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.126″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Hovedlængde (venstre): 33.1″
  • Totalhøjde (OAH): 2.01″
  • Samlet længde (OAL): 5.315″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.57″

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle