PENTA D40L300PB-6D IC808G Femskærs skær til afstikning af bærende stål og andre hårde emnematerialer

Art.-nr.: 3301665
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3301665
EAN/GTIN 7291075362237
Producentnummer 3301665
L-nummer L24080 272

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer PB
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,08 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven