PCHR 25.4-34-JHP Værktøjsholder til udfræsning, notning og afstikning med målrettet kølevæsketilførsel til PENTA-skæreplader

Art.-nr.: 3304714
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie PENTACUT
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3304714
    EAN/GTIN 7291075362657
    Producentnummer 3304714
    L-nummer L23920 3167

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Afstiksværktøjsholder
    • Skæredybde maks. (CDX): 0,394″
    • Skærebredde maks. (CWX): 0,157″
    • Skærebredde min. (CWN): 0,059″
    • Samlet længde (OAL): 5,32″

    Egenskab:

    • Maks. skæredybde (CDX): 0.394″
    • Skæreretning (HÅND): Right Hand
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.157″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.059″
    • Hovedlængde (venstre): 1.3″
    • Samlet længde (OAL): 5.32″
    • Skafthøjde (H): 1″
    • Skaftbredde (B): 1″

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven