PCHL 16-34-JHP Værktøjsholder til fordybning, notning og afstikning med målrettet kølemiddeltilførsel til PENTA-skæreplader

Art.-nr.: 3304705
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3304705
EAN/GTIN 7291075362589
Producentnummer 3304705
L-nummer L23920 49

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skæredybde maks. (CDX) 10 mm, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,5 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 33,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven