Spændehoved med tvær- og længderiller 57,5 mm

Art.-nr.: 329934 57,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (0,5 mm stigende) (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ 57,5 mm
Adapter SK 65
Spændeflade Tvær- og længderiller
Hårdhed 60 HR
Profil rund
Længde L 58 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 329934 57,5
EAN/GTIN 2050001076632
Producentnummer SK65BZIR57,5

Betegnelse

Udførelse:

Med tværgående og langsgående riller til råmateriale.
Opspændingshoveder, profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-⌀ angives.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.
Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven