Spændehoved med tvær- og længderiller 55 mm

Art.-nr.: 329934 55
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (0,5 mm stigende) (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ 55 mm
    Adapter SK 65
    Spændeflade Tvær- og længderiller
    Hårdhed 60 HR
    Profil rund
    Længde L 58 mm
    Produkttype Spændehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 329934 55
    EAN/GTIN 2050001076588
    Producentnummer SK65BZIR55,0

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med tværgående og langsgående riller til råmateriale.
    Opspændingshoveder, profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-⌀ angives.

    Anvendelse:

    Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

    Bemærk:

    Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.
    Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven