DR-MF-08R-2.25D-12A-04 Multifunktionsværktøj til boring, udboring, planfræsning, udvendig drejning og indvendig rillestegning

Art.-nr.: 3299216
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3299216
EAN/GTIN 7291075347678
Producentnummer 3299216
L-nummer L24150 273

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 8 mm, samlet længde (OAL) 64,5 mm, effektiv længde (LU) 18 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) XCMT 04..
  • Samlet længde (OAL) 64,5 mm
  • Krave længde (LPR) 22,5 mm
  • Skaftets længde (LS) 42 mm
  • Effektiv længde (LU) 18 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven