{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Holderstørrelse | 65 | |
Vægt | 13 kg | |
Spændeområde | 4 mm - 65 mm | |
Gentagelsesnøjagtighed | 0,01 mm | |
Maks. spændekraft | 105 kN | |
Afstand, monteringsboring | 184 mm | |
Hulkreds-⌀ | 120 mm | |
Længde L | 214 mm | |
Bredde B | 159 mm | |
Højde H | 124 mm | |
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Hoved-⌀ | 99,5 mm | |
Produkttype | Skruestik |
Artikelnummer | 329810 65 | |
EAN/GTIN | 2050001922496 | |
Producentnummer | 1201/0005 |